フェザー安全剃刀
ミクロトームホルダーセット(回転式)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463126
No.130AE
ねじ式固定
10-2470-03
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463135
No.130A
ワンタッチ固定
10-2475-04
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください