フェザー
ミクロトームホルダーセット(滑走式)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463144
No.240E
10-2470-01
ワンタッチ固定(替刃2枚装着)
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463153
No.160E
10-2470-02
ワンタッチ固定
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463162
No.240W
10-2475-01
ねじ式固定(替刃2枚装着)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463178
No.160
10-2475-03
ねじ式固定
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください