フェザー安全剃刀
ミクロトーム替刃(ハイプロファイル)
適合
No.150C-H
材質
特殊カーボン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071002
松吉医科器械コード
20-2321-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463266
HIGH-PROFILE
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください