曜日別特売

パラフィン成型装置 取っとこパラ太郎

パラフィン成型装置 取っとこパラ太郎 - 大和光機工業

特殊なプレート形状で、液化させてパラフィンを無駄なく除去します。
人間工学に基づいた傾けられたプレートは、長時間の使用でも疲れを感じません。
高容量ヒーターを使用しており、スイッチを入れてから5分で使用可能な温度になります。
不要になったパラフィンは下部のパラフィンプールに溜まり、清掃の際はパラフィンプールを外して中身を捨てるだけです。

質量(kg)1電源AC100V 50/60Hz(90VA)プレート寸法(mm)(除去プレート)W120×H110、(コートプレート)W62×H58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×200設定温度(℃)(除去プレート)130±5、(コートプレート)90±10松吉医科器械コード20-2130-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20463318PTR-130
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする