曜日別特売

広口標本瓶

広口標本瓶 - 日本医理器材

発泡ポリエチレン製パッキン付きで密閉性に優れた標本瓶です。

材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)発泡ポリエチレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径×胴径×高さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20463677-30059×75×9224-2898-00
190
189
208(税込)
当日出荷
20463686-50072×90×11824-2898-01
260
259
285(税込)
当日出荷
20463695-100072×90×16724-2898-02
350
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする