シントー化学
防湿容器透明(押込蓋)
(1件のレビュー)
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質
(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
キャップ色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20463704
SP-0
23.5×20.5×43.5
5
オレンジ
10-2591-00
¥
50
¥
49
¥
54
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20463713
SP-1
30.0×26.0×46.0
10
オレンジ
10-2591-01
¥
55
¥
54
¥
59
(税込)
8日以内出荷
20463722
SP-2
30.0×26.0×57.0
15
オレンジ
10-2591-02
¥
62
¥
61
¥
67
(税込)
当日出荷
20463738
SP-3
32.0×28.0×63.5
25
オレンジ
10-2591-03
¥
73
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
20463747
SP-4
37.0×32.0×67.5
30
オレンジ
10-2591-04
¥
86
¥
85
¥
94
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463756
SP-5
40.5×35.0×71.0
40
オレンジ
10-2591-05
¥
97
¥
96
¥
106
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20463765
SP-6
43.0×36.5×74.5
50
オレンジ
10-2591-06
¥
114
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463774
SP-7
50.0×44.0×81.0
70
オレンジ
10-2591-07
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463783
SP-8
55.5×49.0×84.5
90
オレンジ
10-2591-08
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20463792
SP-9
59.0×52.5×96.0
120
オレンジ
10-2591-09
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
20463808
SP-11
70.0×59.5×110.0
200
オレンジ
10-2591-10
¥
308
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20463817
SP-13
84.0×68.5×124.5
300
あずき色
10-2591-11
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20463826
SP-15
93.5×81.0×153.0
500
あずき色
10-2591-12
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください