曜日別特売

ティッシュブロック整理器

ティッシュブロック整理器 - 宮川科学資材ティッシュブロック整理器 - 宮川科学資材

ティシュブロックはもちろん、木製包埋ブロックの保存、整理も可能。
スペースに合わせて積み重ねできます。
目的に合わせて、自由にスペースを確保できる取りはずし自由な仕切板が11枚ずつ付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×310×357内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
収納数
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2046401815-B6個(ブロックの場合)360個/1引出し、2160/1台388×292×5020-2150-00
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
2046402715-A7個(ブロックの場合)300個/1引出し、2520/1台388×292×4220-2151-00
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする