サカセ化学工業
プレパラートグラスケース
(1件のレビュー)
グラス25枚の収納が可能です。
種別
25枚用
材質
PS樹脂
色
(ケース)ブラック、(上フタ)アンバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×93×20
松吉医科器械コード
20-2160-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20464368
PG-B01
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください