カバーグラス

カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学カバーグラス - 武藤化学

使いやすいプラスチックケース入りで、カバーグラスを持ちかえることなくワンタッチで封入操作が行えます。

厚さ公差(mm)0.12~0.17内容量1式(1000枚)
全15種類を絞り込む
寸法(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204646752525225×25
8,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
204646932532225×32
9,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647022436224×36
10,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647182536225×36
10,700
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647362540225×40
14,100
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647452446224×46
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647542546225×46
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647722550225×50
16,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647882455224×55
19,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
204647972555225×55
19,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
204648062460224×60
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
204648152560225×60
20,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
204646842432224×32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
204647272440224×40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
204647632450224×50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
204646842432233218491243224322 カバーグラス 武藤化学 33218491カバーグラス武藤化学1箱(1000枚)
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
204647272440233218507244024402 カバーグラス 武藤化学 33218507カバーグラス武藤化学1箱(1000枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
204647632450233218516245024502 カバーグラス 武藤化学 33218516カバーグラス武藤化学1箱(1000枚)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする