アタゴ
デジタル尿比重屈折計
測定時間はわずか3秒。
尿に強いステンレス製サンプルステージを採用しています。
測定範囲
1.000~1.100
質量(g)
300
電源
006P(9V)角形乾電池(付属)
最小表示
0.001
測定精度
±0.001
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00006002001
松吉医科器械コード
10-2055-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20465366
UG-D
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください