エルマ
蛋白屈折計D型(手持式)
直読式で、蛋白量と尿比重が1~2滴の検体で直ちに測定できます。
視野が明るく見やすいのが特徴です。
測定範囲
尿比重:1.000~1.040、血清蛋白:0~12g/100mL
質量(g)
350
最小目盛
尿比重:0.002、血清蛋白:0.2g/100mL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000023
松吉医科器械コード
23-7873-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20465402
04-650-0
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください