サカセ化学工業
配薬トレー(YT-8用底板付)
朝・昼・夕・寝る前、与薬時間ごとに薬を管理する配薬トレー。
収納タイプの取手付きで、トレーを重ねて使えます。
種別
28人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×85
ハンドル高さ(mm)
233
松吉医科器械コード
24-2872-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20465682
HYT-2
ピーチ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20465698
HYT-2
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20465707
HYT-2
透明
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください