ケルン
ドラッグボックス
軽くて落としても割れにくいポリプロピレン素材を採用。
コマ数
32
付属品
与薬ケース用シール×1枚
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×330×50
松吉医科器械コード
23-2716-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20466215
KH-1048
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100