日本医理器材
散薬用トレー(25人用)
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別
25人用
材質
カイダック
寸法(mm)
350×300×45
松吉医科器械コード
19-7765-00
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467676
KY-25
ブルー
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467685
KY-25
イエロー
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467694
KY-25
オレンジ
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20467703
KY-25
グリーン
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください