曜日別特売

おくすり番

おくすり番 - アズワンおくすり番 - アズワン
(4件のレビュー)

飲むべきお薬を、あさ・ひる・よるに3区分して1週間分整理。

コマ数21種別あさ・ひる・よる×1週間材質プラスチック寸法(mm)(1コマ)26×41×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×164×34.5アズワン品番0-3145-01松吉医科器械コード19-7315-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20467938
900
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20467938
2025-10-15
用途: 薬の仕分けや飲み忘れの無いように
建設業・工事業

今まで100均の物を使ってましたが大分古く割れもあったので思い切って買いました。
流石にしっかりとした作りで薬も分けやすく使いやすいです。

2025-07-24
用途: 日常薬の管理
サービス業

非常に使いにくいです。
薬を指で出そうとしても、底の角に薬が引っかかって上に出せません。
底の四隅が直角に立ち上がっていますが、底の手前側だけRにして、薬が上に持ち上がるようにすべきです。
私が設計するなら、そのようにします。

4が参考にしています
対象商品 : 20467938
2025-09-13
用途: 毎日飲む薬入れ
サービス業

蓋と仕切りの間に隙間があり、縦にすると隣のマスに薬が移動してしまう。縦にバッグなどに入れたい時やひっくり返り返す危険のある時には使えない。
個人的にはかなり致命的な欠点でした。

対象商品 : 20467938
2025-02-25
用途: 内服薬の服用
医療法人中平医院医療・福祉・介護関連業

しっかりしており、大きさもじゅうぶんあり、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする