サカセ化学工業
自主管理薬箱(ウイークリーメディ)
1引出はあさ・ひる・ゆう・ねるまえの4回分。
仕様
1日4回1週間分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×195×385
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
179×172×35(8個)
松吉医科器械コード
19-7170-00
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468017
WM-S02
(外枠)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(引出)ABS(持続性帯電防止樹脂)
ピーチ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20468026
WM-S02
(外枠)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(引出)ABS(持続性帯電防止樹脂)
ブルー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20468035
WM-S02
(外枠)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(引出)PS樹脂
透明
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100