Fullicon
おくすりケース
外出時や旅行の際に、薬や小物を持ち運べるケースです。
4つのスペースに区切られています。
ハートは、ハートと楕円の両方の形を楽しめます。
コマ数
4
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468053
SB003
ハート
75×75×25
24-3339-01
¥
700
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20468044
SB002
クローバー
83×83×21
24-3339-00
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください