イーリンクプラスチック社
マグネットおくすりケース
外出時や旅行の際に、薬や小物を持ち運べるケースです。
7つのスペースに区切られているので整理しやすく便利です。
開閉がしやすいマグネットタイプ。
内ブタ付きなので、内容品の飛び出しも防止できます。
コマ数
7
材質
ポリプロピレン、マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×102×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468078
SB006B
ブルー
24-3338-00
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20468087
SB006G
グリーン
24-3338-01
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20468096
SB006O
オレンジ
24-3338-02
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください