Fullicon
レインボーピルケース(楕円タイプ)
(1件のレビュー)
あさ・よるの2回に分けて、1週間分セットできます。
コマは1日分ずつ外せるので、持ち運びにも便利です。
コマ数
14
付属品
シール一式
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(1コマ)60×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×60×45
松吉医科器械コード
24-3337-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468114
MB002
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください