曜日別特売

メディポシェット(自主管理薬箱)

メディポシェット(自主管理薬箱) - サカセ化学工業メディポシェット(自主管理薬箱) - サカセ化学工業

1ケースに1日分の錠剤と散剤を入れられます。
各ポケットには文字表示と点字表示がなされています。
抗菌樹脂を使用しています(抗菌効果はすべての菌ではありません)。

コマ数4材質ポリプロピレン(抗菌仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×91×27松吉医科器械コード08-2447-00内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468157MP2-1ピーチ
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
20468166MP2-1ホワイト
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする