シンコハンガー
くすり携帯フラップケース
錠剤やカプセルと粉末・顆粒タイプをまとめて携帯。
いざというとき安心のセイフティカードが付いています。
コマ数
1
材質
(本体・フラップ)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×108×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20468342
-
ブルー
0-3716-19
19-7250-02
¥
600
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20468333
-
ホワイト
0-3716-17
19-7250-00
¥
560
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください