曜日別特売

おくすりポケット1週間

おくすりポケット1週間 - アズワン
仕様1週間分内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468534HM592ビニール600×420-85×5023-2726-00
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
20468403HM590(本体)ポリエステル、(ポケット)オレフィン605×370300×370×15(4連)344×5919-7300-00
5,300
取扱い終了
返品不可
20468412HM591(本体・ポケット)オレフィン871×430220×430×2095×9319-7305-00
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20468534HM59233837938HM592HM592 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 33837938おくすりポケット1週間リヒトラブ1個
1,698
欠品中
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする