曜日別特売

お薬カレンダープラス

お薬カレンダープラス - 大同化工

日にちが増やせるお薬カレンダー。
曜日や用法は付属のカードで差し替え可能。
大ポケットには、湿布薬やお薬の説明書を入れられます。

付属品ネーム、用法、曜日カード材質PVC寸法(mm)865×395ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(小)77×57×7.5、(大)180×150×30松吉医科器械コード24-2877-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20468428OK-28P
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする