くすり週間

くすり週間 - 日本医理器材
(1件のレビュー)

1つ1つのポケットが本体から取り外せるので、ポケットに入っている薬の取り出しが簡単です。
1週間分の薬を服薬時間に合わせて、1回分の薬をセットしておけば、自主的に服薬管理ができます。

仕様1週間分材質軟質ビニール寸法(mm)620×460ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)100×60松吉医科器械コード19-7295-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
204684372268919
4,8004,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20468437
2016-07-06
用途: 認知傾向の父母の薬管理のため
教育・研究機関

色分けしたポケットが外せるため、飲んだかどうかの確認が容易。曜日が認知できない者のために、日付を入れるポケットが欲しかった。
 商品自体はいいのだが、「発注してから着荷に2週間もかかった」のが大問題。在庫切れでもないのだから、数日で発送して欲しかった。利用者は一日も早い使用を求めているのだから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする