エムアイケミカル
投薬瓶PP角(未滅菌)
PPラベル付。
PP角は収納性に優れた、目盛りの見やすいタイプ。
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白
内容量
1式(200本)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20470722
-
30
白PE
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470738
-
30
青
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470747
-
30
緑
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470756
-
30
黄
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470765
-
30
赤
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470783
-
30
白PP
08-2880-01
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470792
-
60
白PE
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470808
-
60
青
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470817
-
60
緑
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470826
-
60
黄
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470835
-
60
赤
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470853
-
60
白PP
08-2880-02
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20470774
-
30
透明
08-2880-01
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
20470844
-
60
透明
08-2880-02
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください