エムアイケミカル
投薬瓶CRボトル(未滅菌)
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET
色
(本体)原色白
内容量
1式(10本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20471036
-
30
青
23-5465-00
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20471045
-
30
赤
23-5465-00
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20471063
-
60
青
23-5465-01
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20471072
-
60
赤
23-5465-01
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20471097
-
100
青
23-5465-02
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20471106
-
100
赤
23-5465-02
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20471027
-
30
白
23-5465-00
¥
530
取扱い終了
返品不可
20471054
-
60
白
23-5465-01
¥
580
取扱い終了
返品不可
20471088
-
100
白
23-5465-02
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください