エムアイケミカル
投薬瓶CRボトル(滅菌済)
子供が簡単に使えない下に押しながらキャップを回して開けるCR(チャイルドレジスタンス)機能を備えた容器です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリエチレン、(中キャップ)ポリプロピレン、(パッキン)PET
色
(本体)原色白
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20471124
-
1式(20本)
30
青
23-5465-03
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471133
-
1式(20本)
30
赤
23-5465-03
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471158
-
1式(15本)
60
青
23-5465-04
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471167
-
1式(15本)
60
赤
23-5465-04
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471185
-
1式(10本)
100
青
23-5465-05
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471194
-
1式(10本)
100
赤
23-5465-05
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20471115
-
1式(20本)
30
白
23-5465-03
オープン
取扱い終了
返品不可
20471142
-
1式(15本)
60
白
23-5465-04
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
20471176
-
1式(10本)
100
白
23-5465-05
¥
840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください