エムアイケミカル
投薬瓶プリントボトル(未滅菌)
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白
内容量
1式(10本)
全20種類を絞り込む
容量(mL)
30
60
100
200
色(キャップ)
選択してください
白
緑
赤
青
黄
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473538
-
30
白
23-7917-00
¥
650
¥
540
¥
594
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473547
-
30
青
23-7917-00
¥
650
¥
580
¥
638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473556
-
30
緑
23-7917-00
¥
650
¥
540
¥
594
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473565
-
30
黄
23-7917-00
¥
650
¥
540
¥
594
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473574
-
30
赤
23-7917-00
¥
650
¥
540
¥
594
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473583
-
60
白
23-7917-01
¥
750
¥
670
¥
737
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20473592
-
60
青
23-7917-01
¥
750
¥
670
¥
737
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473608
-
60
緑
23-7917-01
¥
750
¥
630
¥
693
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473617
-
60
黄
23-7917-01
¥
750
¥
630
¥
693
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473626
-
60
赤
23-7917-01
¥
750
¥
630
¥
693
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473635
-
100
白
23-7917-02
¥
900
¥
800
¥
880
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473644
-
100
青
23-7917-02
¥
900
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473653
-
100
緑
23-7917-02
¥
900
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473662
-
100
黄
23-7917-02
¥
900
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473678
-
100
赤
23-7917-02
¥
900
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473687
-
200
白
23-7917-03
¥
1,150
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20473696
-
200
青
23-7917-03
¥
1,150
¥
940
¥
1,034
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473705
-
200
緑
23-7917-03
¥
1,150
¥
940
¥
1,034
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473714
-
200
黄
23-7917-03
¥
1,150
¥
940
¥
1,034
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20473723
-
200
赤
23-7917-03
¥
1,150
¥
940
¥
1,034
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください