エムアイケミカル
投薬瓶プリントボトル(滅菌済)
(1件のレビュー)
様々な色のお薬でも見やすい紺色で目盛がプリントされた投薬瓶です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色
(本体)原色白
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20473732
-
1式(20本)
30
白
23-7917-04
¥
1,400
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
12日以内出荷
返品不可
20473748
-
1式(20本)
30
青
23-7917-04
¥
1,400
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473757
-
1式(20本)
30
緑
23-7917-04
¥
1,400
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473766
-
1式(20本)
30
黄
23-7917-04
¥
1,400
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473775
-
1式(20本)
30
赤
23-7917-04
¥
1,400
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473784
-
1式(15本)
60
白
23-7917-05
¥
1,200
¥
940
¥
1,034
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473793
-
1式(15本)
60
青
23-7917-05
¥
1,200
¥
940
¥
1,034
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473802
-
1式(15本)
60
緑
23-7917-05
¥
1,200
¥
890
¥
979
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473818
-
1式(15本)
60
黄
23-7917-05
¥
1,200
¥
890
¥
979
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473827
-
1式(15本)
60
赤
23-7917-05
¥
1,200
¥
890
¥
979
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473836
-
1式(10本)
100
白
23-7917-06
¥
960
¥
760
¥
836
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473845
-
1式(10本)
100
青
23-7917-06
¥
960
¥
710
¥
781
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473854
-
1式(10本)
100
緑
23-7917-06
¥
960
¥
710
¥
781
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473863
-
1式(10本)
100
黄
23-7917-06
¥
960
¥
710
¥
781
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473872
-
1式(10本)
100
赤
23-7917-06
¥
960
¥
710
¥
781
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473888
-
1式(5本)
200
白
23-7917-07
¥
620
¥
510
¥
561
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473897
-
1式(5本)
200
青
23-7917-07
¥
620
¥
510
¥
561
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473906
-
1式(5本)
200
緑
23-7917-07
¥
620
¥
470
¥
517
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473915
-
1式(5本)
200
黄
23-7917-07
¥
620
¥
470
¥
517
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20473924
-
1式(5本)
200
赤
23-7917-07
¥
620
¥
470
¥
517
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください