金鵄製作所
タマ投薬瓶(未滅菌)
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン
色
(本体)透明
全19種類を絞り込む
容量(mL)
30
60
100
200
色(キャップ)
選択してください
4色セット
ピンク
水
白
竹
竹、ピンクセット
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20475333
-
1式(200本)
30
白
23-5636-00
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475342
-
1式(200本)
30
水
23-5636-00
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475358
-
1式(200本)
30
竹
23-5636-00
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475367
-
1式(200本)
30
ピンク
23-5636-00
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475376
-
1式(200本)
30
4色セット
23-5636-00
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20475385
-
1式(200本)
60
白
23-5636-01
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475394
-
1式(200本)
60
水
23-5636-01
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475403
-
1式(200本)
60
竹
23-5636-01
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475412
-
1式(200本)
60
ピンク
23-5636-01
¥
10,180
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475428
-
1式(200本)
100
白
23-5636-02
¥
13,460
取扱い終了
返品不可
20475437
-
1式(200本)
100
水
23-5636-02
¥
13,460
取扱い終了
返品不可
20475446
-
1式(200本)
100
竹
23-5636-02
¥
13,460
取扱い終了
返品不可
20475455
-
1式(200本)
100
ピンク
23-5636-02
¥
13,460
取扱い終了
返品不可
20475464
-
1式(200本)
100
4色セット
23-5636-02
¥
13,460
取扱い終了
返品不可
20475473
-
1式(100本)
200
白
23-5636-03
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
20475482
-
1式(100本)
200
水
23-5636-03
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
20475498
-
1式(100本)
200
竹
23-5636-03
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
20475507
-
1式(100本)
200
ピンク
23-5636-03
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
20475516
-
1式(100本)
200
竹、ピンクセット
23-5636-03
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください