点眼容器ストッパー (未滅菌)

点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ストッパー (未滅菌) - エムアイケミカル

キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン内容量1式(100本)
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20475884-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475893-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475902-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
6日以内出荷
返品不可
20475918-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475927-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475936-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475945-5ピンク08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475954-5オレンジ08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475963-5フジ08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475972-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475988-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20475997-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476006-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476015-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476024-5コバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476033-5ピンクコバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476042-5オレンジコバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476058-5フジコバルト08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476067-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476076-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476085-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476094-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476103-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476112-508-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476128-5ピンク08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476137-5オレンジ08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476146-5フジ08-3040-01
3,840
3,670
4,037(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476155-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476164-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
20476173-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476182-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476198-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
20476207-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476216-10ピンク08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476225-10オレンジ08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476234-10フジ08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476243-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476252-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476268-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476277-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476286-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476295-10コバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476304-10ピンクコバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476313-10オレンジコバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476322-10フジコバルト08-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476338-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476347-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476356-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476365-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
20476374-1008-3040-02
4,700
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする