エムアイケミカル
点眼容器タッチ (未滅菌)
本体自体がジャバラ式なので軽く押すだけで点眼できます。キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
内容量
1式(100本)
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20477144
-
5
青
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20477153
-
5
白
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477162
-
5
緑
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477178
-
5
黄
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477187
-
5
赤
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477196
-
5
紺
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477205
-
5
ピンク
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477214
-
5
オレンジ
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477223
-
5
フジ
白
08-3050-01
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477232
-
5
青
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477248
-
5
白
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477257
-
5
緑
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477266
-
5
黄
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477275
-
5
赤
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477284
-
5
紺
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477293
-
5
ピンク
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477302
-
5
オレンジ
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477318
-
5
フジ
コバルト
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477327
-
5
青
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477336
-
5
白
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477345
-
5
緑
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477354
-
5
黄
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477363
-
5
赤
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477372
-
5
紺
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477388
-
5
ピンク
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477397
-
5
オレンジ
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477406
-
5
フジ
茶
08-3050-01
¥
4,300
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477415
-
10
青
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477424
-
10
白
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477433
-
10
緑
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477442
-
10
黄
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477458
-
10
赤
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477467
-
10
紺
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477476
-
10
ピンク
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477485
-
10
オレンジ
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477494
-
10
フジ
白
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477503
-
10
青
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477512
-
10
白
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477528
-
10
緑
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477537
-
10
黄
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477546
-
10
赤
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477555
-
10
紺
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477564
-
10
ピンク
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477573
-
10
オレンジ
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477582
-
10
フジ
コバルト
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477598
-
10
青
茶
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477607
-
10
白
茶
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477616
-
10
緑
茶
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477625
-
10
黄
茶
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20477634
-
10
赤
茶
08-3050-03
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ