点眼容器ポリ点 (未滅菌)

点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器ポリ点 (未滅菌) - エムアイケミカル
(2件のレビュー)

スリムな本体。ノズルは差し込み式です。

材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン内容量1式(100本)
全28種類を絞り込む
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20478228-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478237-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478246-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20478255-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478264-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478273-5ピンク08-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478282-5クリーム08-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478298-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478307-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478316-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478325-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
20478334-508-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20478343-5ピンク08-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478352-5クリーム08-3051-00
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478368-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20478377-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
20478386-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478395-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478404-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478413-10ピンク08-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
20478422-10クリーム08-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478438-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478447-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478456-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478465-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478474-1008-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478483-10ピンク08-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478492-10クリーム08-3051-01
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20478237
2020-08-20
用途: 化粧品の小分け
卸売・小売業

入り口が小さいため、上戸のようなものが付属品としてあると入れやすく、形は品があるため良いと思います。
蓋なども小さくて液体でもこのタイプは形状から、溜まるばしょが無く無駄なく使えてたすかります。

1が参考にしています
対象商品 : 20478447
2018-09-18
用途: 香料などの小分けに
その他業種

遮光タイプで良いと思い茶色を購入しましたが、ガラス瓶のように透明で茶色なのかと思って購入したら不透明の茶色でした。
これでは中身がどのくらい入っているのか外から見ても分かりませんね。
思っていたのと違いますが、遮光できることに変わりないので良しとします。。がリピートはないかもしれません。
透明で茶色く着色してあるものがあれば購入しますので、是非取り扱ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする