エムアイケミカル
点眼容器ノーベル (未滅菌)
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
内容量
1式(100本)
全88種類を絞り込む
容量(mL)
3
5
10
20
色(キャップ)
選択してください
オレンジ
キャップ:オレンジ
キャップ:クリーム
キャップ:ピンク
キャップ:フジ
キャップ:白
キャップ:紺
キャップ:緑
キャップ:茶
キャップ:赤
キャップ:青
キャップ:黄
クリーム
ピンク
フジ
白
紺
緑
茶
赤
青
黄
色(本体)
コバルト
乳白
白
茶
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20478788
-
3
キャップ:青
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20478797
-
3
キャップ:白
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478806
-
3
キャップ:緑
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478815
-
3
キャップ:黄
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478824
-
3
キャップ:赤
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478833
-
3
キャップ:紺
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478842
-
3
キャップ:茶
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478858
-
3
キャップ:ピンク
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478867
-
3
キャップ:クリーム
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478876
-
3
キャップ:オレンジ
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478885
-
3
キャップ:フジ
乳白
08-3030-00
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478894
-
5
青
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478903
-
5
白
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478912
-
5
緑
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478928
-
5
黄
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478937
-
5
赤
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478946
-
5
紺
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478955
-
5
茶
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478964
-
5
ピンク
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478973
-
5
クリーム
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478982
-
5
オレンジ
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20478998
-
5
フジ
白
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479007
-
5
青
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20479016
-
5
白
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20479025
-
5
緑
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479034
-
5
黄
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20479043
-
5
赤
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479052
-
5
紺
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479068
-
5
茶
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479077
-
5
ピンク
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479086
-
5
クリーム
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479095
-
5
オレンジ
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479104
-
5
フジ
コバルト
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479113
-
5
青
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479122
-
5
白
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479138
-
5
緑
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479147
-
5
黄
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479156
-
5
赤
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479165
-
5
紺
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479174
-
5
茶
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479183
-
5
ピンク
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479192
-
5
クリーム
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479208
-
5
オレンジ
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479217
-
5
フジ
茶
08-3030-01
¥
2,100
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20479226
-
10
青
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479235
-
10
白
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479244
-
10
緑
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479253
-
10
黄
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479262
-
10
赤
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20479278
-
10
紺
白
08-3030-03
¥
2,900
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ