エムアイケミカル
点眼容器ノーベル (滅菌済)
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20479664
-
1式(25本×10袋)
5
青
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479673
-
1式(25本×10袋)
5
白
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479682
-
1式(25本×10袋)
5
緑
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479698
-
1式(25本×10袋)
5
黄
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479707
-
1式(25本×10袋)
5
赤
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479716
-
1式(25本×10袋)
5
紺
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479725
-
1式(25本×10袋)
5
茶
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479734
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479743
-
1式(25本×10袋)
5
クリーム
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479752
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479768
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
白
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479777
-
1式(25本×10袋)
5
青
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20479786
-
1式(25本×10袋)
5
白
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479795
-
1式(25本×10袋)
5
緑
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479804
-
1式(25本×10袋)
5
黄
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479813
-
1式(25本×10袋)
5
赤
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479822
-
1式(25本×10袋)
5
紺
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479838
-
1式(25本×10袋)
5
茶
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479847
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479856
-
1式(25本×10袋)
5
クリーム
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479865
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479874
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
コバルト
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479883
-
1式(25本×10袋)
5
青
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479892
-
1式(25本×10袋)
5
白
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479908
-
1式(25本×10袋)
5
緑
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479917
-
1式(25本×10袋)
5
黄
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479926
-
1式(25本×10袋)
5
赤
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479935
-
1式(25本×10袋)
5
紺
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479944
-
1式(25本×10袋)
5
茶
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479953
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479962
-
1式(25本×10袋)
5
クリーム
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479978
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479987
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
茶
08-3030-02
¥
8,250
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20479996
-
1式(25本×6袋)
10
青
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480005
-
1式(25本×6袋)
10
白
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480014
-
1式(25本×6袋)
10
緑
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480023
-
1式(25本×6袋)
10
黄
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480032
-
1式(25本×6袋)
10
赤
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480048
-
1式(25本×6袋)
10
紺
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480057
-
1式(25本×6袋)
10
茶
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480066
-
1式(25本×6袋)
10
ピンク
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480075
-
1式(25本×6袋)
10
クリーム
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480084
-
1式(25本×6袋)
10
オレンジ
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480093
-
1式(25本×6袋)
10
フジ
白
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480102
-
1式(25本×6袋)
10
青
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480118
-
1式(25本×6袋)
10
白
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480127
-
1式(25本×6袋)
10
緑
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480136
-
1式(25本×6袋)
10
黄
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20480145
-
1式(25本×6袋)
10
赤
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20480154
-
1式(25本×6袋)
10
紺
コバルト
08-3030-04
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ