エムアイケミカル
点眼容器フレッシュ (滅菌済)
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20481177
-
1式(25本×10袋)
5
青
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481186
-
1式(25本×10袋)
5
白
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481195
-
1式(25本×10袋)
5
緑
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481204
-
1式(25本×10袋)
5
黄
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481213
-
1式(25本×10袋)
5
赤
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481222
-
1式(25本×10袋)
5
紺
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481238
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481247
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481256
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
白
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481265
-
1式(25本×10袋)
5
青
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481274
-
1式(25本×10袋)
5
白
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481283
-
1式(25本×10袋)
5
緑
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481292
-
1式(25本×10袋)
5
黄
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481308
-
1式(25本×10袋)
5
赤
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481317
-
1式(25本×10袋)
5
紺
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481326
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481335
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481344
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
コバルト
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481353
-
1式(25本×10袋)
5
青
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481362
-
1式(25本×10袋)
5
白
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481378
-
1式(25本×10袋)
5
緑
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481387
-
1式(25本×10袋)
5
黄
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481396
-
1式(25本×10袋)
5
赤
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481405
-
1式(25本×10袋)
5
紺
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481414
-
1式(25本×10袋)
5
ピンク
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481423
-
1式(25本×10袋)
5
オレンジ
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481432
-
1式(25本×10袋)
5
フジ
茶
08-3025-02
¥
10,000
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481448
-
1式(25本×6袋)
10
青
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481457
-
1式(25本×6袋)
10
白
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481466
-
1式(25本×6袋)
10
緑
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481475
-
1式(25本×6袋)
10
黄
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481484
-
1式(25本×6袋)
10
赤
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481493
-
1式(25本×6袋)
10
紺
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481502
-
1式(25本×6袋)
10
ピンク
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481518
-
1式(25本×6袋)
10
オレンジ
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481527
-
1式(25本×6袋)
10
フジ
白
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481536
-
1式(25本×6袋)
10
青
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481545
-
1式(25本×6袋)
10
白
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481554
-
1式(25本×6袋)
10
緑
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481563
-
1式(25本×6袋)
10
黄
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481572
-
1式(25本×6袋)
10
赤
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481588
-
1式(25本×6袋)
10
紺
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481597
-
1式(25本×6袋)
10
ピンク
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481606
-
1式(25本×6袋)
10
オレンジ
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481615
-
1式(25本×6袋)
10
フジ
コバルト
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481624
-
1式(25本×6袋)
10
青
茶
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481633
-
1式(25本×6袋)
10
白
茶
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481642
-
1式(25本×6袋)
10
緑
茶
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481658
-
1式(25本×6袋)
10
黄
茶
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20481667
-
1式(25本×6袋)
10
赤
茶
08-3025-04
¥
7,350
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ