エムアイケミカル
点眼容器フレッシュ(滅菌済)
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
内容量
1式(20本×5袋)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20482166
-
15
青
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482175
-
15
白
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482184
-
15
緑
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482193
-
15
黄
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482202
-
15
赤
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482218
-
15
紺
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482227
-
15
ピンク
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482236
-
15
オレンジ
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482245
-
15
フジ
乳白
08-3025-06
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482254
-
30
青
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482263
-
30
白
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482272
-
30
緑
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482288
-
30
黄
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482297
-
30
赤
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482306
-
30
紺
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482315
-
30
ピンク
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482324
-
30
オレンジ
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482333
-
30
フジ
乳白
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482342
-
30
青
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482358
-
30
白
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482367
-
30
緑
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482376
-
30
黄
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482385
-
30
赤
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482394
-
30
紺
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482403
-
30
ピンク
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482412
-
30
オレンジ
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482428
-
30
フジ
透明
08-3025-08
¥
6,800
¥
6,570
¥
7,227
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482437
-
60
青
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482446
-
60
白
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482455
-
60
緑
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482464
-
60
黄
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482473
-
60
赤
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482482
-
60
紺
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482498
-
60
ピンク
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482507
-
60
オレンジ
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20482516
-
60
フジ
乳白
08-3025-10
¥
9,000
¥
8,940
¥
9,834
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください