アズワン
噴霧容器 (未滅菌)
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
内容量
1式(100本)
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20483688
-
5
青
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483697
-
5
白
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483706
-
5
緑
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483715
-
5
黄
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483724
-
5
赤
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483733
-
5
紺
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483742
-
5
ピンク
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483758
-
5
オレンジ
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483767
-
5
フジ
白
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483776
-
5
青
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483785
-
5
白
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483794
-
5
緑
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483803
-
5
黄
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483812
-
5
赤
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483828
-
5
紺
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483837
-
5
ピンク
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483846
-
5
オレンジ
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483855
-
5
フジ
コバルト
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483864
-
5
青
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483873
-
5
白
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483882
-
5
緑
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483898
-
5
黄
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483907
-
5
赤
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483916
-
5
紺
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483925
-
5
ピンク
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483934
-
5
オレンジ
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483943
-
5
フジ
茶
08-2950-00
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483952
-
7.5
青
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483968
-
7.5
白
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483977
-
7.5
緑
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483986
-
7.5
黄
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20483995
-
7.5
赤
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484004
-
7.5
紺
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484013
-
7.5
ピンク
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484022
-
7.5
オレンジ
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484038
-
7.5
フジ
乳白
08-2950-01
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484047
-
15
青
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484056
-
15
白
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484065
-
15
緑
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484074
-
15
黄
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484083
-
15
赤
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484092
-
15
紺
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484108
-
15
ピンク
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484117
-
15
オレンジ
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484126
-
15
フジ
乳白
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484135
-
15
青
透明
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484144
-
15
白
透明
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484153
-
15
緑
透明
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484162
-
15
黄
透明
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20484178
-
15
赤
透明
08-2950-03
¥
5,700
¥
5,250
¥
5,775
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ