エムアイケミカル
軟膏容器ポリナンコー 茶 (未滅菌)
キャップ内にパッキンが付いています。
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン
色(キャップ)
黒
色(本体)
茶
松吉医科器械コード
08-2990-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20488134
-
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください