HAKUAI(博愛社)
角底型内用薬袋
種類
内用薬袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
マチ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19606773
2195
1束(100枚)
小
220×120
70
08-3074-00
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606782
2195
1箱(1000枚)
小
220×120
70
08-3074-01
¥
25,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19606798
2196
1束(100枚)
大
280×130
80
08-3074-02
¥
3,260
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19606807
2196
1箱(1000枚)
大
280×130
80
08-3074-03
¥
32,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください