曜日別特売

天チャック院内薬袋

天チャック院内薬袋 - 金鵄製作所

スライド式のチャックタイプです。

種類天チャック院内薬袋材質塩化ビニール厚さ(mm)0.2内容量1式(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20488326J-20(チャック下×袋幅)340×24023-5640-02
20,630
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20488308H-20(チャック下×袋幅)240×17023-5640-00
14,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
20488317I-20(チャック下×袋幅)280×20023-5640-01
16,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20488308H-206540903477040-000H-20 天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋) 金鵄製作所 65409034天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋)金鵄製作所1箱(100枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
20488317I-206540904377050-000I-20 天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋) 金鵄製作所 65409043天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋)金鵄製作所1箱(100枚)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする