松吉医科器械
卓上薬品庫
卓上型。
付属品
棚板1枚
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×280×600
松吉医科器械コード
23-2736-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489035
DSミニ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください