大同化工
軟膏混練機マゼリータ
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。
フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。
質量(kg)
23
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×360×425
内容量
1個
全12種類を絞り込む
付属品
選択してください
指定軟膏容器アダプタ
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489175
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
純正容器/シンリョウ対応
23-6692-00
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489236
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
純正容器/シンリョウ対応
23-6692-01
オープン
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489184
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
馬野化学UG型対応
23-6692-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489193
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
エムアイケミカル対応
23-6692-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489202
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
サンケミカル対応
23-6692-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489218
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
金鵄製作所対応
23-6692-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489227
KN-100F
指定軟膏容器アダプタ
ケーエム化学丸型プラ壺対応
23-6692-00
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489245
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
馬野化学UG型対応
23-6692-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489254
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
エムアイケミカル対応
23-6692-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489263
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
サンケミカル対応
23-6692-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489272
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
金鵄製作所対応
23-6692-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20489288
KN-250F
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
ケーエム化学丸型プラ壺対応
23-6692-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください