大同化工
半錠器(プチはんぶんこⅡ)
(1件のレビュー)
錠剤を手で触れずにカットできます。
包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×34×33
材質
ABS、ポリプロピレン
付属品
ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489342
HC-002
22-2216-00
オレンジ
0-7315-22
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20489358
HC-002
22-2216-01
ピンク
0-7315-23
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20489367
HC-002
22-2216-02
バイオレット
0-7315-21
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください