曜日別特売

錠剤はさみお薬チョッキンミニ

錠剤はさみお薬チョッキンミニ - 大同化工
(2件のレビュー)

短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。

材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS全長(mm)118アズワン品番8-5173-01松吉医科器械コード22-2217-01内容量1個
注意
※厚さ3.4mm以上の錠剤はカットできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20489428HC-200
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20489428
2022-12-02
用途: 大き目な薬とタブレット
サービス業

おおきなタブレット状のものも切れますがまだ、慣れてないせいかチョット砕けてしまった。

対象商品 : 20489428
2020-02-20
用途: ズバリ調剤の時!
医療・福祉・介護関連業

お薬チョッキンが職場にあるのですが、刃と刃の間に隙間があって、ジェネリックのように微妙に薄いものや小さいものは切れなくて困っていました。
割線がなければ挟んで切るタイプのもので良いのですが、割線のあるものが悩みの種でした。
お薬チョッキンミニ、とても便利です。
職場だけではなく家でも重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする