チューブしぼり器No.2

チューブしぼり器No.2 - ホルベイン画材
(2件のレビュー)

頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。

材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28松吉医科器械コード23-5651-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20489498183311
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20489498
2021-01-12
用途: チューブ入り食品を絞る時
LYJサービス業

使用感は悪くないですが、類似品に比べて価格が少し高いと思いました。

対象商品 : 20489498
2019-09-19
用途: チューブの絞り出し
ダイヤサービス業

絞り出し歯車の軸受が削れないことを祈ります。
アルミの物は削れて絞れなくなつたので、こちらを購入。
新しいので今は○。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする