大同化工
チューブ入り軟膏絞出器 シーボルと
(1件のレビュー)
チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489507
HW-B
08-3094-00
Bタイプ
255
(絞出板)50×65
270
¥
6,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20489516
HW-C
08-3095-00
Cタイプ
205
(絞出ギア幅)65
320
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20489525
-
08-3095-01
B/Cタイプセット
(Bタイプ)255、(Cタイプ)205
(絞出板)50×65、(絞出ギア幅)65
(Bタイプ)270、(Cタイプ)320
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください