エムアイケミカル
懸濁容器 けんだくん
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)
80
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)
6.6
内容量
1式(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489586
654425
滅菌済
23-2732-01
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20489577
3691-00
未滅菌
23-2732-00
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください