大同化工
錠剤選別器 マゼラン
混ざってしまった錠剤を手軽に大きさ別に簡単選別。
大きさ別に、直径10~6mmまで最高9段階にスムーズに選別できます。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(mm)
Φ115×H300
質量(g)
570
穴径(Φmm)
(篩)10、9、8.5、8、7.5、7、6.5、6
松吉医科器械コード
19-7590-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489622
HJ-1
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください