大同化工
計量皿アルサーラ
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。
水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。
アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質
アルミ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
松吉医科器械コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20489647
YT-24-1
1枚
19-7790-00
130×130×30
小
24
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
20489656
YT-24-3
1式(3枚)
19-7790-01
130×130×30
小
24
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
20489665
YT-30-1
1枚
19-7790-02
143×143×30
大
30
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20489674
YT-30-3
1式(3枚)
19-7790-03
143×143×30
大
30
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
20489683
YT-10-1
1枚
19-7790-04
94×94×20
ミニ
9.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20489692
YT-10-3
1式(3枚)
19-7790-05
94×94×20
ミニ
9.3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください